bosch ランプのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
133件の「bosch ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業灯 充電」、「4.8v 0.5a led」、「bosch 掃除機」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。) 電球の種類 LED トラスコ品番 868-7853 セット内容 落下防止ワイヤー×1本 質量(g) 890 2018年トラスコ掲載ページ 7 0858
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射 セット内容 本体、ヘッドバンド 質量(g) 58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 46×42×62 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 防塵防水性能 IP44 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) (強)28、(弱)14 電球の種類 White COB LED 連続点灯時間(時間) (強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8 角度調節 最大60°(9段階)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

使いやすいE26口金の仮設工事現場用ランプです。ボトルフリーで現場の電圧を気にせずご使用いただけます。300°の広配光で空間を力強く照らします。カバー結合部に特殊成型による防水構造を採用、防塵防水IP65準拠の性能(防水ソケット装着時)で過酷な使用環境可でも水の侵入を防ぎます。
材質 樹脂、アルミ、PC 寸法(mm) 直径68×高さ202.5 質量(g) 180 消費電力(W) 最大23 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 82 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP65準拠※防水ソケット装着時 エネルギー消費効率(Lm/W) 130 光束(Lm) 器具:3000
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。 明るさ2段階調整。 角度8段階調整(0~200°)。 三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。 マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。 大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
用途照明 光束(Lm) 330 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 50×139×68 連続点灯時間(分) 約180/Ah
1台ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷


1セット(2個)
特価
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
用途照明 質量(kg) 0.3 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 116×78×163 光束(Lm) 300 電球の種類 LED(1W)×6個 連続点灯時間(分) 約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスライト
LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
用途狭い範囲の移動照明 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 137×63×77 光束(Lm) 800 連続点灯時間(分) 約150/Ah
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。
用途照明 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) 0~45 定格電圧(V) DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 187×292×69 光束(Lm) 弱1000/強1900 保管温度範囲(℃) -20~50 電球の種類 LED 連続点灯時間(分) 弱約100/Ah、強約50/Ah
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。ECP機能は、過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。丈夫な金属製フック付(収納可能)。
用途照明 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 質量(kg) 0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 48×185×48 光束(Lm) 300 電球の種類 LED(1W)×6個 連続点灯時間(分) 約180/Ah
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) 0~45 定格電圧(V) DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 187×292×69 保護等級 IP64 光束(Lm) 弱950/強2200 保管温度範囲(℃) -20~50 電球の種類 LED 連続点灯時間(分) 弱約95/Ah、強約40/Ah
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
特価
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに トラスコ品番 219-4727 適合機種 ガイドレールFSN セット内容 クランプ2個入り 質量(g) 960
1箱(2個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん 質量(kg) 5.3 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×360×320 集塵容量(L) 10(一般ごみ)/6(液体) 風量(m3/min) 1.32 連続使用時間(分) 4/Ah 真空度(hPa) 80
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)